›

Riduzione sinistra H75 blu 200/100 mm per impianti elettrici con accessori di messa a terra

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08595
Cod. Produttore 08595
Cod. EAN 8000126085952

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione sinistra H75
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08595
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra H75 di colore blu, progettata per impianti elettrici, realizzata in materiale metallico resistente per garantire durabilità e protezione. Ideale per la gestione e il collegamento di cavi in sistemi di canalizzazione, assicura un passaggio ordinato e sicuro riducendo la sezione del percorso cavi da 200 a 100 mm. Adatta per installazioni che richiedono componenti affidabili e di qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 200/100mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione sinistra H75 blu 200/100 mm per impianti elettrici con accessori di messa a terra