›

Riduzione sinistra H75 acciaio zincato blu per canaline 300/200mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08597
Cod. Produttore 08597
Cod. EAN 8000126085976

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione sinistra H75 blu
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Con copertura e messa a terra
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC08597

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra H75 in acciaio zincato di colore blu, progettata per garantire una connessione sicura e stabile tra canaline portacavi di dimensioni diverse. Questo componente elettrico è ideale per l’organizzazione efficiente dei cavi in impianti industriali e civili, assicurando resistenza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. La sua struttura robusta facilita l’installazione e il mantenimento dell’ordine nei sistemi di gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 300/200mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione sinistra H75 acciaio zincato blu per canaline 300/200mm impianti elettrici