›

Riduzione sinistra canalina portacavi zincata H75 150/100 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07534
Cod. Produttore 07534
Cod. EAN 8000126075342

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori: Copertura e messa a terra
  • Serie: LC07534
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra per canalina portacavi in lamiera zincata con altezza 75 mm, progettata per garantire una transizione sicura e ordinata tra sezioni di canalina di dimensioni 150 mm e 100 mm. Questo componente è ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni robuste e resistenti alla corrosione, assicurando un passaggio efficiente dei cavi e una gestione ottimale dello spazio. La finitura zincata conferisce durabilità e protezione nel tempo, rendendola adatta a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 150/100mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra canalina portacavi zincata H75 150/100 per installazioni elettriche