›

Riduzione sinistra canalina portacavi metallo blu 200/150 mm altezza 75 mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08596
Cod. Produttore 08596
Cod. EAN 8000126085969

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione sinistra H75 Blu
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Con copertura e messa a terra
  • Serie: LC08596
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra per canalina portacavi in metallo zincato, colore blu, dimensioni 200/150 mm. Progettata per garantire una transizione sicura e ordinata tra sezioni di canaline di diverse larghezze, assicurando protezione e supporto ai cavi elettrici. Ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono robustezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 200/150mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione sinistra canalina portacavi metallo blu 200/150 mm altezza 75 mm per impianti elettrici professionali