›

Riduzione sinistra canalina portacavi H75 metallo zincato blu 200/75 mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08594
Cod. Produttore 08594
Cod. EAN 8000126085945

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Accessori: Copertura e messa a terra
  • Serie: LC08594
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra per canalina portacavi con altezza 75 mm, realizzata in metallo zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Prodotto ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, facilita il passaggio e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. La finitura zincata assicura protezione dalla corrosione, mentre la struttura robusta consente un montaggio semplice e stabile. Adatta per applicazioni che richiedono una riduzione laterale nel sistema di canalizzazione, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 200/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione sinistra canalina portacavi H75 metallo zincato blu 200/75 mm per impianti elettrici industriali e civili