›

Riduzione sinistra canalina portacavi H75 blu 150x75 mm con accessori messa a terra

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08592
Cod. Produttore 08592
Cod. EAN 8000126085921

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione sinistra H75 Blu 150/75
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Canale metallico fondo chiuso
  • Serie: LC08592
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra per canalina portacavi H75 in colore blu, progettata per garantire una gestione efficiente e ordinata dei cavi elettrici. Realizzata in materiale metallico resistente, assicura robustezza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la protezione delle linee elettriche. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una canalizzazione sicura e funzionale degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 150/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione sinistra canalina portacavi H75 blu 150x75 mm con accessori messa a terra