›

Riduzione sinistra canalina portacavi H75 blu 100/75mm metallo zincato per installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08591
Cod. Produttore 08591
Cod. EAN 8000126085914

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione sinistra H75 Blu
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Con copertura e accessori terra
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC08591

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra per canalina portacavi H75, realizzata in metallo zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è progettato per facilitare il passaggio e la gestione ordinata dei cavi elettrici, con un design che consente una connessione sicura e stabile tra sezioni di canaline di dimensioni diverse. La finitura blu indica una specifica classificazione o utilizzo, rendendo questo componente ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e qualità. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 100/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione sinistra canalina portacavi H75 blu 100/75mm metallo zincato per installazioni elettriche professionali