›

Riduzione sinistra canalina portacavi 150x100 mm altezza 75 mm acciaio zincato blu per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08593
Cod. Produttore 08593
Cod. EAN 8000126085938

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione sinistra H75 blu
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Con copertura e accessori di messa a terra
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC08593

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra per canalina portacavi di larghezza 150 mm a 100 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Prodotto ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, facilita il passaggio dei cavi in spazi ridotti mantenendo l'integrità del sistema. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando affidabilità anche in ambienti industriali o soggetti a umidità. Design funzionale e robusto, adatto per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 150/100mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione sinistra canalina portacavi 150x100 mm altezza 75 mm acciaio zincato blu per impianti elettrici professionali