›

Riduzione sinistra acciaio zincato H75 300x200mm per canaline portacavi elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17539
Cod. Produttore 17539
Cod. EAN 8000126175394

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17539
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra in acciaio zincato con altezza 75 mm, progettata per il collegamento e la transizione tra canaline portacavi di dimensioni 300 mm e 200 mm. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni affidabili per la gestione e protezione dei cavi. La struttura metallica assicura stabilità e facilità di installazione, contribuendo a mantenere un impianto ordinato e sicuro. Descrizione del produttore: Left Reducer without Cover, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra acciaio zincato H75 300x200mm per canaline portacavi elettriche