› Cavi › Accessori MediaTensione

RIDUZIONE RH95-70/CU

Cod. Rexel CLP126255
Cod. Produttore 126255
Cod. EAN 4010311062655

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione RH95-70/CU
  • Materiale: Rame
  • Applicazione: Connettori compressione
  • Funzione: Riduce range applicazione
  • Serie: CLP126255
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Ambito: Conduttori Cu

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adatti per ridurre il range di applicazione di connettori compressione in rame. Ambito di consegna: Riduzione per conduttori Cu.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

95 mm²

sezione ridotta

70 mm²

RIDUZIONE RH95-70/CU