Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1153M5040
Cod. Produttore
1153M5040
Cod. EAN
8051316042453

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliamide
  • Transizione: M50 a M4
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Dimensioni: M50-M4
  • Serie: CE1153M5040
  • Leggerezza: Alta
  • Affidabilità: Ottimale
Riduzione realizzata in poliammide di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. La filettatura metrica interna da M50 e quella esterna da M40 garantiscono un collegamento sicuro e preciso. Questo componente in plastica è progettato per facilitare il passaggio da una dimensione metrica all'altra, assicurando affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. La scelta del materiale poliammide conferisce robustezza e resistenza agli agenti chimici e all'usura, rendendo il prodotto adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La riduzione in poliamide CE1153M5040 è progettata per offrire una transizione fluida da M50 a M4. Realizzata in un materiale resistente e durevole, questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accoppiamento sicuro e stabile. La poliamide garantisce leggerezza e resistenza, rendendola perfetta per ambienti industriali. Con la sua versatilità, questa riduzione si integra facilmente in vari sistemi, assicurando prestazioni ottimali e affidabilità nel tempo.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

40

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

50

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione poliamide PA6.6 M50 a M4 per applicazioni elettriche industriali