Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1153M2520
Cod. Produttore
1153M2520
Cod. EAN
8051316042064

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione in poliamide
  • Passaggio: Da M25 a M2
  • Materiale: Poliamide alta qualità
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Serie: CE1153M2520
  • Ambiente: Adatto ambienti esigenti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Riduzione in poliamide di alta qualità, progettata per collegamenti elettrici con filettatura metrica interna da M25 a filettatura metrica esterna da M20. Realizzata in plastica resistente, assicura una connessione sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La sua struttura compatta e robusta garantisce una perfetta adattabilità e protezione nei sistemi di cablaggio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri la riduzione in poliamide CE1153M2520, progettata per garantire una transizione fluida da M25 a M2. Questo prodotto offre una soluzione robusta e duratura, ideale per applicazioni elettriche. La poliamide di alta qualità assicura resistenza e stabilità, rendendola perfetta per ambienti di lavoro esigenti. Con la sua versatilità e affidabilità, questa riduzione è un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione poliamide M25-M20 per impianti elettrici