Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20435040N
Cod. Produttore
20435040N
Cod. EAN
8016692405315

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M50
  • Filettatura esterna: M40
  • Finitura: Nichelata
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: CE20435040N
Riduzione in ottone nichelato con filettatura metrica interna M50 e filettatura metrica esterna M40. Questo componente garantisce una connessione sicura e resistente per impianti elettrici, grazie all’alta qualità del materiale e alla finitura nichelata che assicura durabilità e protezione dalla corrosione. Ideale per adattare e collegare tubi o accessori con diverse dimensioni di filettatura, mantenendo stabilità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone nichelato CE20435040N è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche, realizzata in ottone di alta qualità. Con una filettatura interna di 50 mm e una filettatura esterna di 40 mm, questo raccordo offre una connessione sicura e affidabile. La finitura nichelata non solo migliora l'estetica, ma offre anche una maggiore resistenza alla corrosione. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

50

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

40

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M50-M40 per impianti elettrici