Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20433225N
Cod. Produttore
20433225N
Cod. EAN
8016692405155

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Metriche interne/esterne
  • Dimensioni: Da M32 a 25
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: CE20433225N
  • Compatibilità: Con sistemi esistenti
Riduzione in ottone nichelato con filettatura metrica interna da M32 e filettatura metrica esterna da M25, ideale per collegamenti elettrici affidabili e resistenti alla corrosione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone nichelato da M32 a 25 offre una soluzione robusta e affidabile per le connessioni. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione presenta filettature metriche interne ed esterne, garantendo una perfetta compatibilità con i sistemi esistenti. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una resistenza superiore alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche, questo componente è progettato per durare nel tempo, assicurando prestazioni ottimali.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M32-M25 per impianti elettrici