Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20433220N
Cod. Produttore
20433220N
Cod. EAN
8016692405124

Informazioni di prodotto

  • Filettatura interna: M32
  • Filettatura esterna: M20
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Finitura: Nichelata resistente
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CE20433220N
  • Durata: Affidabile nel tempo
Riduzione in ottone nichelato con filettature metriche interne ed esterne, progettata per adattare connessioni da M32 a M20. Questo componente garantisce alta resistenza e durata grazie al materiale di qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel collegamento dei condotti. La finitura nichelata offre protezione contro la corrosione, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone nichelato da M32 a M20 rappresenta un componente di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzata in ottone resistente, questa riduzione offre una filettatura interna metrica di 32 mm e una filettatura esterna metrica di 20 mm. La finitura nichelata non solo migliora l'estetica, ma aumenta anche la resistenza alla corrosione, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Un elemento essenziale per connessioni sicure e performanti nel tuo impianto elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M32-M20 impianti elettrici

€ 8,06 x 1 pz.