Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20432512N
Cod. Produttore
20432512N
Cod. EAN
8016692202303

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE OTTONE NICHELATO DA M25 A M12
Descrizione del produttore: Riduzione in ottone nichelato progettata per adattare filettature da M25 a misure inferiori, garantendo una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo, grazie alla qualità del materiale utilizzato. La finitura nichelata assicura una protezione aggiuntiva contro l’usura e gli agenti esterni, rendendo la riduzione adatta a diversi ambienti di installazione. Un elemento essenziale per ottimizzare le connessioni elettriche mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

12

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M25x1,5 a M12x1,5 per impianti elettrici resistente e durevole