Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20432016N
Cod. Produttore
20432016N
Cod. EAN
8016692405094

Informazioni di prodotto

  • Filettatura interna: 20 mm
  • Filettatura esterna: 16 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Finitura: Protettiva anticorrosione
  • Applicazioni: Elettriche e idrauliche
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: CE20432016N
  • Connessione: Sicura e duratura
Riduzione in ottone nichelato con filettatura metrica interna M20 e filettatura esterna M16, ideale per collegamenti elettrici che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. La finitura nichelata garantisce una maggiore protezione contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità nelle installazioni. Questo accessorio è progettato per offrire una connessione sicura e stabile tra diverse dimensioni di filettature metriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri la riduzione in ottone nichelato, una soluzione ideale per le tue esigenze di connessione. Con una filettatura interna di 20 mm e una filettatura esterna di 16 mm, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in ottone di alta qualità, offre resistenza e affidabilità. La finitura nichelata non solo migliora l'estetica, ma protegge anche da corrosione e usura. Perfetto per applicazioni elettriche e idrauliche, è un elemento essenziale per ogni progetto.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M20-M16 connessioni elettriche idrauliche