Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20432012N
Cod. Produttore
20432012N
Cod. EAN
8016692405063

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M20
  • Filettatura esterna: M12
  • Finitura: Nichelata
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE20432012N
Riduzione in ottone nichelato con filettatura metrica interna da M20 e filettatura metrica esterna da M12, ideale per collegamenti elettrici sicuri e resistenti. Realizzata in ottone di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni di impianti elettrici. La finitura nichelata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a condizioni ambientali difficili. Questo componente è progettato per facilitare l’adattamento tra diverse dimensioni di filettature, offrendo una soluzione versatile e funzionale per il settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone nichelato CE20432012N è progettata per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione offre una filettatura interna metrica di 20 mm e una filettatura esterna metrica di 12 mm. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche, questo componente è un must per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

12

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M20-M12 per impianti elettrici