Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20422113N
Cod. Produttore
20422113N
Cod. EAN
8016692126456

Informazioni di prodotto

  • Filettatura interna: PG13
  • Filettatura esterna: PG21
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Riduzione
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE20422113N
  • Resistenza: Alta
  • Connessione: Affidabile
Riduzione in ottone di alta qualità progettata per adattare filettature PG da 21 a 13. Questo componente elettrico garantisce una connessione sicura e resistente, ideale per applicazioni che richiedono un passaggio da un diametro di filettatura più grande a uno più piccolo mantenendo l’integrità del sistema. La scelta del materiale in ottone assicura durabilità e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto a installazioni elettriche professionali e durature. La filettatura interna ed esterna di tipo PG offre compatibilità con una vasta gamma di componenti e accessori nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone CE20422113N è progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione presenta filettature interne e esterne di tipo PG, con dimensioni rispettivamente di PG13 e PG21. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegliere questo prodotto significa optare per un componente di valore, perfetto per le vostre esigenze di installazione.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13

dimensione della filettatura PG esterna

21

Produttore

Riduzione ottone PG21-PG13 per impianti elettrici