Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20420907N
Cod. Produttore
20420907N
Cod. EAN
8016692126128

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura interna: PG7
  • Filettatura esterna: PG9
  • Dimensione interna: 7 mm
  • Dimensione esterna: 9 mm
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Serie: CE20420907N
Riduzione in ottone progettata per adattare filettature PG9 a PG7, garantendo una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa riduzione assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle giunzioni filettate. La compatibilità con filettature interne ed esterne PG la rende un componente versatile per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione ottone da PG9 a PG7 è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione garantisce una connessione sicura e duratura. Con filettatura interna e esterna di tipo PG, presenta una dimensione di filettatura interna di 7 mm e una dimensione di filettatura esterna di 9 mm. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

7

dimensione della filettatura PG esterna

9

Produttore

Riduzione ottone PG9-PG7 per installazioni elettriche