Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20423629N
Cod. Produttore
20423629N
Cod. EAN
8016692126609

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura esterna: PG36
  • Filettatura interna: PG29
  • Resistenza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura
  • Serie: CE20423629N
Riduzione in ottone con filettatura PG36 esterna e PG29 interna, ideale per collegamenti elettrici che richiedono adattamento tra diverse dimensioni di filettature. Realizzata in ottone di qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una connessione affidabile e sicura negli impianti elettrici. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del cablaggio in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri la riduzione in ottone da PG36 a PG29, un componente essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo. Con filettature interne ed esterne PG, garantisce una connessione sicura e affidabile. La dimensione della filettatura interna è di 29 mm, mentre quella esterna è di 36 mm, rendendola ideale per molte applicazioni. Un accessorio pratico e funzionale per ogni progetto elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

29

dimensione della filettatura PG esterna

36

Produttore

Riduzione ottone PG36-PG29 filettatura elettrica