Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20423621N
Cod. Produttore
20423621N
Cod. EAN
8016692126579

Informazioni di prodotto

  • Filettatura interna: PG21
  • Filettatura esterna: PG36
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Resistenza: Elevata
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: CE20423621N
Riduzione in ottone con filettatura PG36 esterna e PG21 interna, ideale per collegamenti elettrici che richiedono adattamento tra diverse dimensioni di filettatura. Realizzata in ottone di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una connessione sicura e stabile negli impianti elettrici. Questo componente è progettato per facilitare l’installazione e l’adattamento tra tubi o cavi con filettature di dimensioni differenti, mantenendo elevate prestazioni e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone da PG36 a PG21 è un elemento essenziale per chi cerca qualità e affidabilità. Realizzata in ottone, questa riduzione offre una filettatura interna e esterna di tipo PG, garantendo una connessione sicura e duratura. Con una dimensione della filettatura interna di 21 mm e una dimensione della filettatura esterna di 36 mm, è ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegliere questo prodotto significa optare per prestazioni elevate e resistenza nel tempo.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

21

dimensione della filettatura PG esterna

36

Produttore

Riduzione ottone filettatura PG36-PG21 per impianti elettrici