Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20422921N
Cod. Produttore
20422921N
Cod. EAN
8016692126548

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura interna: PG21
  • Filettatura esterna: PG29
  • Resistenza alla corrosione: Alta
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Serie: CE20422921N
  • Durata: Elevata
Riduzione in ottone di alta qualità progettata per adattare filettature PG da 29 a PG 21. Questo componente elettrico è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici, grazie alla sua resistenza e precisione nelle dimensioni delle filettature interna ed esterna. La robustezza del materiale e la compatibilità con standard PG ne fanno un elemento essenziale per l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone da PG29 a PG21 rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di connessione elettrica. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione offre una filettatura interna PG di 21 mm e una filettatura esterna PG di 29 mm, garantendo un'installazione sicura e affidabile. La sua robustezza e resistenza alla corrosione la rendono perfetta per applicazioni industriali e commerciali. Scegliete questa riduzione per un collegamento efficiente e duraturo.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

21

dimensione della filettatura PG esterna

29

Produttore

Riduzione ottone PG29-PG21 connessione elettrica industriale