Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20422116N
Cod. Produttore
20422116N
Cod. EAN
8016692126487

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione ottone
  • Filettatura interna: PG16
  • Filettatura esterna: PG21
  • Materiale: Ottone di alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Robustezza: Elevata durabilità
  • Serie: CE20422116N
  • Uso: Sistemi elettrici
Riduzione in ottone progettata per collegamenti elettrici con filettature PG, specificamente da PG21 a PG16. Questo componente garantisce una connessione sicura e affidabile grazie alla qualità del materiale in ottone, che assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono adattamenti di dimensioni tra filettature interne ed esterne, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La riduzione combina precisione nelle dimensioni con la robustezza del metallo, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone da PG21 a PG16 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione offre una filettatura interna PG di dimensione 16 e una filettatura esterna PG di dimensione 21. La robustezza e la durabilità dell'ottone garantiscono prestazioni affidabili nel tempo. Ideale per chi cerca soluzioni di connessione sicure e resistenti, questo prodotto si integra perfettamente in vari sistemi elettrici.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

16

dimensione della filettatura PG esterna

21

Produttore

Riduzione ottone PG21-PG16 per impianti elettrici