Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20421309N
Cod. Produttore
20421309N
Cod. EAN
8016692126241

Informazioni di prodotto

  • Filettatura interna: PG9
  • Filettatura esterna: PG13,5
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: CE20421309N
  • Uso: Installazioni elettriche
Riduzione in ottone di alta qualità, progettata per collegamenti elettrici con filettature PG. Questa riduzione permette di adattare una filettatura esterna PG13,5 a una interna PG9, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il materiale in ottone assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per installazioni elettriche professionali. Le dimensioni precise delle filettature facilitano l’assemblaggio e l’integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone CE20421309N è progettata per adattarsi perfettamente alle filettature PG. Con una filettatura interna di dimensione 9 e una filettatura esterna di dimensione 13,5, questo accessorio offre una connessione sicura e affidabile. Realizzata in ottone di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, questa riduzione è un componente essenziale per ogni installazione. Scegli CE20421309N per un prodotto che unisce funzionalità e qualità.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

9

dimensione della filettatura PG esterna

13,5

Produttore

Riduzione ottone PG13,5 a PG9 per impianti elettrici