Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20421311N
Cod. Produttore
20421311N
Cod. EAN
8016692126272

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione ottone
  • Filettatura esterna: PG 13,5
  • Filettatura interna: PG 11
  • Materiale: Ottone di qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: CE20421311N
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Riduzione in ottone di alta qualità progettata per adattare filettature PG da 13,5 a 11, ideale per connessioni elettriche affidabili. Questo componente garantisce resistenza e durata grazie al materiale in ottone, assicurando una perfetta compatibilità con sistemi di cablaggio che richiedono filettature interne ed esterne di tipo PG. La precisione nelle dimensioni rende questa riduzione un elemento essenziale per installazioni elettriche professionali e sicure. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone CE20421311N è progettata per adattare filettature PG da 13,5 a 11. Questo accessorio è realizzato in ottone di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza. La filettatura interna PG da 11 mm e quella esterna PG da 13,5 mm assicurano una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche, questa riduzione è un componente essenziale per chi cerca prestazioni ottimali e un'installazione semplice.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

11

dimensione della filettatura PG esterna

13,5

Produttore

Riduzione ottone filettatura PG13,5 a PG11 per impianti elettrici