Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20436350N
Cod. Produttore
20436350N
Cod. EAN
8016692405254

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M63 mm
  • Filettatura esterna: M50 mm
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: CE20436350N
Riduzione in ottone nichelato con filettatura metrica interna da M63 e filettatura metrica esterna da M50. Questo componente è ideale per collegamenti elettrici che richiedono una connessione affidabile e resistente alla corrosione. La qualità del materiale garantisce durata e prestazioni elevate, rendendo il prodotto adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. La finitura nichelata assicura una protezione aggiuntiva contro l’usura e l’ossidazione, mantenendo nel tempo l’integrità del componente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone nichelato CE20436350N è un componente essenziale per le tue applicazioni elettriche. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione presenta una filettatura interna metrica di 63 mm e una filettatura esterna metrica di 50 mm. La finitura nichelata offre una resistenza alla corrosione, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Ideale per connessioni sicure e performanti, questo prodotto è perfetto per professionisti che cercano efficienza e qualità nei materiali elettrici.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

63

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

50

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M63-M50 per impianti elettrici