Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20436340N
Cod. Produttore
20436340N
Cod. EAN
8016692405285

Informazioni di prodotto

  • Filettatura interna: M63
  • Filettatura esterna: M40
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Alta durabilità: Sì
  • Applicazione: Elettrica
  • Adattabilità: Ottima
  • Serie: CE20436340N
  • Resistenza: Superiore
Riduzione in ottone nichelato con filettatura metrica interna da M63 e filettatura esterna metrica da M40. Prodotto di alta qualità realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. La finitura nichelata garantisce protezione contro la corrosione e un aspetto professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri la riduzione in ottone nichelato, un componente essenziale per le tue esigenze di raccordo. Con una filettatura interna metrica di 63 mm e una filettatura esterna metrica di 40 mm, questa riduzione garantisce un'ottima adattabilità e resistenza. Realizzata in ottone di alta qualità, offre durabilità e prestazioni superiori, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza, questa riduzione si integra facilmente nei tuoi progetti.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

63

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

40

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M63-M40 per impianti elettrici