Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20432516N
Cod. Produttore
20432516N
Cod. EAN
8016692408583

Informazioni di prodotto

  • Filettatura interna: M25
  • Filettatura esterna: M16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Serie: CE20432516N
  • Uso: Precisione e robustezza
Riduzione in ottone nichelato con filettatura metrica interna da M25 e filettatura metrica esterna da M16. Questo componente garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. La finitura nichelata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti gravosi. La precisione delle filettature facilita l’installazione e la compatibilità con diversi sistemi di collegamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri la riduzione in ottone nichelato, un componente essenziale per le tue installazioni elettriche. Con dimensioni di filettatura metrica interne da 25 mm e esterne da 16 mm, questo prodotto garantisce una connessione sicura e duratura. Realizzato in ottone di alta qualità, offre resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Scegli questa riduzione per ottimizzare le tue soluzioni elettriche con stile e funzionalità.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M25-M16 per impianti elettrici