Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20434032N
Cod. Produttore
20434032N
Cod. EAN
8016692405377

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M40
  • Filettatura esterna: M32
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Resistenza: Elevata durata
  • Adattamento: Preciso e sicuro
  • Uso: Settore elettrico
  • Serie: CE20434032N
Riduzione in ottone nichelato con filettatura metrica interna da M40 e filettatura esterna metrica da M32, ideale per collegamenti elettrici che richiedono resistenza e durata nel tempo. La finitura nichelata garantisce protezione contro la corrosione, assicurando affidabilità in ambienti industriali e applicazioni elettriche. Prodotto di alta qualità realizzato in ottone, adatto per l’uso in impianti elettrici professionali che necessitano di componenti robusti e precisi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone nichelato da M40 a 32 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in ottone di alta qualità, offre una resistenza duratura e prestazioni affidabili. La filettatura interna metrica da 40 mm e la filettatura esterna metrica da 32 mm garantiscono un adattamento preciso e sicuro. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni di connessione efficienti e robuste nel settore elettrico, combinando funzionalità e durata.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

40

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M40-M32 per impianti elettrici