Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20432520N
Cod. Produttore
20432520N
Cod. EAN
8016692405186

Informazioni di prodotto

  • Filettatura interna: M25
  • Filettatura esterna: M20
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Alta resistenza: Durabilità garantita
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Design: Preciso e performante
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CE20432520N
Riduzione in ottone nichelato di alta qualità, progettata per collegamenti elettrici con filettatura metrica interna da M25 e filettatura esterna da M20. Questo componente garantisce una connessione sicura e resistente, ideale per impianti elettrici che richiedono materiali affidabili e durevoli. La finitura nichelata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo prestazioni ottimali nel tempo. La sua struttura compatta e precisa facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo versatilità e robustezza per applicazioni professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri la riduzione in ottone nichelato, un componente essenziale per le tue applicazioni elettriche. Progettata per una filettatura interna metrica da 25 mm e una filettatura esterna metrica da 20 mm, questa riduzione garantisce una connessione sicura e affidabile. Realizzata in ottone di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per vari usi. Con un design preciso, è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e performance nel proprio lavoro.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M25-M20 per impianti elettrici