Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20431612N
Cod. Produttore
20431612N
Cod. EAN
8016692405032

Informazioni di prodotto

  • Filettatura interna: M16
  • Filettatura esterna: M12
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Robustezza: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Compatibilità: Metriche standard
  • Serie: CE20431612N
Riduzione in ottone nichelato con filettatura metrica interna da M16 e filettatura metrica esterna da M12. Realizzata in ottone di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. La finitura nichelata assicura protezione contro corrosione e usura, mantenendo stabile la connessione nelle installazioni. Progettata per facilitare il collegamento tra elementi con diverse dimensioni di filettatura, questa riduzione è un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La riduzione in ottone nichelato da M16 a 12 offre una soluzione affidabile per le vostre esigenze di connessione. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione presenta filettature metriche interne ed esterne, garantendo una compatibilità eccellente. Con una dimensione della filettatura interna di 16 mm e una dimensione della filettatura esterna di 12 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Questo prodotto è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

16

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

12

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione ottone nichelato M16-M12 per impianti elettrici