Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1153M6340
Cod. Produttore
1153M6340
Cod. EAN
8051316042590

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M63 A M40
Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide di alta qualità, progettata per collegamenti con filettature metriche esterne da M63 e interne da M40. Realizzata in plastica resistente, questa componente garantisce affidabilità e durata nel tempo. La filettatura interna ed esterna di tipo metrico assicura una perfetta compatibilità con sistemi elettrici standard, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento di tubi o condotti. La scelta del materiale poliammide conferisce leggerezza e resistenza agli agenti chimici, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti industriali.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

40

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

63

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico