Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1153M5032
Cod. Produttore
1153M5032
Cod. EAN
8051316042392

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M50 A M32
Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide di alta qualità, progettata per collegare filettature metriche con dimensioni esterne M50 e interne M32. Realizzata in plastica resistente, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La filettatura interna ed esterna di tipo metrico assicura una perfetta compatibilità con componenti standard, rendendo questo prodotto ideale per l’adattamento e il collegamento sicuro di elementi con differenti diametri. La scelta del materiale poliammide conferisce leggerezza e resistenza agli agenti chimici, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

50

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico