Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1153M5025
Cod. Produttore
1153M5025
Cod. EAN
8051316042361

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M50 A M25
Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide di alta qualità, progettata per collegamenti elettrici con filettature metriche. Questo componente presenta una filettatura interna da M25 e una filettatura esterna da M50, entrambe di tipo metrico, che garantiscono un montaggio preciso e sicuro. Realizzata in plastica resistente, la riduzione assicura durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile per adattare differenti dimensioni di connessioni. Ideale per installazioni che richiedono materiali isolanti e robusti, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

50

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico