Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86791
Cod. Produttore
86791
Cod. EAN
8009561132993

Informazioni di prodotto

Riduzioni Maschio ISO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina ISO Filetto maschio: M25x1,5 Filetto femmina: M20x1,5

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

antideflagrante

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

RTA

Produttore

Riduzione filettata maschio M25x1,5 femmina M20x1,5 ISO per collegamenti tubi

€ 4,53 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info