›

Riduzione destra zincata H75 per canalizzazioni elettriche 200x150 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17558
Cod. Produttore 17558
Cod. EAN 8000126175585

Informazioni principali

  • Serie: LC17558
  • Larghezza riduzione: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Riduzione destra
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in acciaio zincato con finitura a caldo, progettata per canalizzazioni elettriche. Questo componente consente la transizione da una larghezza di 200 mm a 150 mm, garantendo una connessione stabile e sicura. La struttura robusta assicura resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. La sua forma e i fori predisposti facilitano il montaggio e l'integrazione nei sistemi di canalizzazione, offrendo efficienza e praticità nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Right Reducer, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra zincata H75 per canalizzazioni elettriche 200x150 mm