›

Riduzione destra zincata H75 larghezza 500-400mm sistema canalizzazione cavi industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07561
Cod. Produttore 07561
Cod. EAN 8000126075618

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500/400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07561
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera metallica zincata, progettata per il sistema di canalizzazione H75, consente di adattare la larghezza del canale da 500 mm a 400 mm. Questo componente garantisce robustezza e facilità di installazione, assicurando una gestione efficiente dei cavi elettrici all'interno di impianti industriali e civili. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 500/400mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra zincata H75 larghezza 500-400mm sistema canalizzazione cavi industriale e civile