›

Riduzione destra zincata H75 200/100 mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07557
Cod. Produttore 07557
Cod. EAN 8000126075571

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07557
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La riduzione destra H75 Z 200/100 è un componente in metallo zincato progettato per il settore elettrico, ideale per la gestione e la protezione dei cavi all’interno di impianti industriali e civili. Questo elemento garantisce una transizione sicura e ordinata tra condotti di diversa dimensione, con una riduzione da 200 mm a 100 mm, assicurando robustezza e durabilità grazie al materiale zincato resistente alla corrosione. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del sistema di canalizzazione, offrendo una soluzione affidabile per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra zincata H75 200/100 mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili