›

Riduzione destra zincata blu 200x75 mm per canaline elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08604
Cod. Produttore 08604
Cod. EAN 8000126086041

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione Destra H75 Blu
  • Larghezza: 200/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: Canali metallici
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in acciaio zincato di colore blu, progettata per il passaggio da dimensioni 200 a 75 millimetri. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e resistente tra canaline di differenti misure, garantendo robustezza e durata nel tempo. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti industriali e impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 200/75mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione destra zincata blu 200x75 mm per canaline elettriche industriali