›

Riduzione destra traversini H130 acciaio zincato per canalizzazione cavi 400/300 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09744
Cod. Produttore 09744
Cod. EAN 8000126097443

Informazioni principali

  • Serie: GAC
  • Larghezza riduzione: 400/300 mm
  • Altezza traversini: 130 mm
  • Tipo: Riduzione destra
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Passerelle cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra per traversini H130, realizzata in materiale metallico resistente e progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per supportare e organizzare i cavi all’interno di sistemi di canalizzazione, assicurando durata e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La struttura forata facilita il fissaggio e l’adattamento a diverse configurazioni, ottimizzando la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Right Reducer for Cable Ladder, Width 400/300mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Riduzione destra traversini H130 acciaio zincato per canalizzazione cavi 400/300 mm