›

Riduzione destra metallo zincato H75 larghezza 200/150 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07558
Cod. Produttore 07558
Cod. EAN 8000126075588

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07558
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in metallo zincato con dimensioni H75 e larghezza variabile da 200 a 150 mm. Progettata per l’utilizzo in impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione. Ideale per la gestione e la protezione dei cavi all’interno di canaline, assicura un passaggio sicuro e ordinato dei conduttori elettrici. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni di lavoro impegnative. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra metallo zincato H75 larghezza 200/150 mm per impianti elettrici