›

Riduzione destra metallo zincato H75 larghezza 150/100 mm per canaline portacavi industriali e civili blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08603
Cod. Produttore 08603
Cod. EAN 8000126086034

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08603
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in metallo zincato per canalina portacavi, con dimensioni H75 e larghezza variabile da 150 a 100 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile tra diverse sezioni di canaline, permette un facile adattamento degli impianti elettrici mantenendo un elevato standard di resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta un’installazione ordinata e protetta dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 150/100mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione destra metallo zincato H75 larghezza 150/100 mm per canaline portacavi industriali e civili blu