›

Riduzione destra metallo zincato blu H75 200x100mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08605
Cod. Produttore 08605
Cod. EAN 8000126086058

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione destra H75 Blu
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08605
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in metallo zincato di colore blu, con altezza di 75 mm e dimensioni 200x100 mm. Progettata per l’installazione in impianti elettrici, permette di collegare e adattare condotti o canaline di diverse misure garantendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni professionali che richiedono soluzioni affidabili e resistenti per la gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 200/100mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione destra metallo zincato blu H75 200x100mm per impianti elettrici professionali