›

Riduzione destra lamiera zincata H75 mm blu 200x150 mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08606
Cod. Produttore 08606
Cod. EAN 8000126086065

Informazioni principali

  • Serie: LC08606
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Riduzione destra
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Canali metallici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera metallica zincata, progettata per canalizzazioni elettriche con dimensioni 200x150 mm. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile tra sezioni di canaline, facilitando la gestione e la protezione dei cavi elettrici. La finitura in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Il design compatto e funzionale permette un montaggio semplice e rapido, ottimizzando l'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 200/150mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione destra lamiera zincata H75 mm blu 200x150 mm per canalizzazioni elettriche