›

Riduzione destra lamiera zincata H75 300x200 mm per canaline portacavi industriali e civili blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08607
Cod. Produttore 08607
Cod. EAN 8000126086072

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08607
  • Materiale: Canali metallici
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera metallica zincata, progettata per canaline portacavi di dimensioni 300x200 mm. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile, facilitando la gestione e la distribuzione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. La struttura robusta e precisa assicura un montaggio semplice e affidabile, contribuendo a mantenere l'ordine e la protezione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 300/200mm, Height 75mm, Bright Blue
Riduzione destra lamiera zincata H75 300x200 mm per canaline portacavi industriali e civili blu