›

Riduzione destra lamiera zincata H75 300/200 mm per impianti elettrici e canalizzazioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17559
Cod. Produttore 17559
Cod. EAN 8000126175592

Informazioni principali

  • Serie: LC17559
  • Riduzione destra 300/200 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale galvanizzato
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1, 2-1
  • Norma EN 61537:2007
  • Uso canali metallici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera zincata con dimensioni 300/200 mm, progettata per l’impiego in impianti elettrici e sistemi di canalizzazione. Questo componente garantisce una connessione sicura e resistente tra condotti di diverse sezioni, assicurando una gestione efficiente dei cavi elettrici. La struttura robusta e il trattamento zincato offrono protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per installazioni durature in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Right Reducer, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra lamiera zincata H75 300/200 mm per impianti elettrici e canalizzazioni