›

Riduzione destra lamiera zincata H75 200/75mm per canaline portacavi elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07556
Cod. Produttore 07556
Cod. EAN 8000126075564

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE DESTRA H75 Z 200/75
  • Larghezza: 200/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Right Reducer with Cover
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Serie: LC07556

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera zincata H75 con dimensioni 200/75, ideale per la gestione e il raccordo di canaline portacavi nel settore elettrico. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una protezione efficace dei cavi e una perfetta integrazione negli impianti elettrici. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 200/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra lamiera zincata H75 200/75mm per canaline portacavi elettriche