›

Riduzione destra lamiera zincata H75 150/75mm per canaline portacavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07553
Cod. Produttore 07553
Cod. EAN 8000126075533

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE DESTRA H75 Z 150/75
  • Larghezza: 150/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Riduzione destra
  • Serie: LC07553
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera zincata con altezza 75 mm, progettata per il passaggio e la gestione ordinata di cavi elettrici. Ideale per l’installazione su canaline portacavi, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie al materiale robusto e alla finitura zincata che protegge dalla corrosione. Questo componente è fondamentale per realizzare impianti elettrici sicuri ed efficienti, facilitando la riduzione delle dimensioni della canalina da 150 mm a 75 mm mantenendo un profilo compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 150/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra lamiera zincata H75 150/75mm per canaline portacavi elettrici