›

Riduzione destra lamiera zincata H75 150/100 mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07554
Cod. Produttore 07554
Cod. EAN 8000126075540

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07554
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera metallica zincata H75, progettata per connessioni sicure e resistenti tra canaline portacavi di dimensioni 150 e 100 mm. Questo componente elettrico garantisce una gestione ordinata e protetta dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura robusta assicura durabilità e protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali, ideale per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Right Reducer with Cover, Width 150/100mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra lamiera zincata H75 150/100 mm per canaline portacavi industriali e civili